text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dokončovací papír 115 x 50 m K100


S těmito vysoce flexibilními látkovými válci BASIC můžete efektivně opracovávat nejrůznější materiály. Ať už potřebujete vyrovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo celkovou přípravu povrchu - s těmito válci na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Objednací číslo 8S739069
Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 100
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Značka Tyrolit
Type Cloth Roll

Popis

S těmito vysoce flexibilními látkovými válci BASIC můžete efektivně opracovávat nejrůznější materiály. Ať už potřebujete vyrovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo celkovou přípravu povrchu - s těmito válci na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S739069
EAN 9003170026543
UBB 500572017043
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34062021
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.