text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dokončovací papír 100 x 50 m K60


S těmito vysoce flexibilními plátěnými válci BASIC můžete efektivně obrábět různé materiály. Ať už potřebujete srovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo obecnou přípravu povrchu - s těmito válci na látkovém podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Objednací číslo 6D504538
Šířka 100
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 100
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Značka Tyrolit
Type Cloth Roll

Popis

S těmito vysoce flexibilními plátěnými válci BASIC můžete efektivně obrábět různé materiály. Ať už potřebujete srovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo obecnou přípravu povrchu - s těmito válci na látkovém podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D504538
EAN 9003170026314
UBB 500572018371
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34061912
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.