text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dokončovací papír 100 x 50 m K240


S těmito vysoce flexibilními látkovými válci BASIC můžete efektivně opracovávat nejrůznější materiály. Ať už potřebujete vyrovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo celkovou přípravu povrchu - s těmito válci na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Objednací číslo 1R444555
Šířka 100
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 100
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 240
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68051000
Type Cloth Roll

Popis

S těmito vysoce flexibilními látkovými válci BASIC můžete efektivně opracovávat nejrůznější materiály. Ať už potřebujete vyrovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo celkovou přípravu povrchu - s těmito válci na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R444555
EAN 9003170026437
UBB 500572017795
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34061951
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.