text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový vícebodový obtahovák 14 x 57 x 12


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné o

Objednací číslo 0X513833
Délka (mm) 57
Průměr hřídele (mm) 12
Průměr válce (mm) 14
Model T Ne
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 57
Průměr hřídele (mm) 12
Průměr válce (mm) 14
Model T Ne
Značka Tyrolit
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X513833
EAN 9003173158777
UBB 500683093552
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 315877
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.