text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový vícebodový obtahovák 12 x 90


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kol z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Objednací číslo 1V506265
Délka (mm) 90
Průměr válce (mm) 12
Model T Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 82079010
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 90
Průměr válce (mm) 12
Model T Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 82079010
Model 50MA-D
Type Diamond Dresser

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kol z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V506265
EAN 9003174464532
UBB 500683108582
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 446453
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.