text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový ruční obtahovák 20 x 8 x 185


Tyto galvanicky vázané diamantové pilníky se používají především k obrábění kalených ocelí a karbidu wolframu. Jsou však vhodné i pro sklo, keramiku a materiály s tvrdostí nad 40 HRC. Tento výrobek je k dispozici pouze v provedení s diamantovým zrnem o zrnitosti D35 a je standardním vybavením každého výrobce nástrojů. Jemná zrnitost je k dispozici na vy

Objednací číslo 9I827797
Délka (mm) 185
Model T Ano
Značka Tyrolit
Model 50HA-G
Type Diamond Dresser
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 185
Model T Ano
Značka Tyrolit
Model 50HA-G
Type Diamond Dresser

Popis

Tyto galvanicky vázané diamantové pilníky se používají především k obrábění kalených ocelí a karbidu wolframu. Jsou však vhodné i pro sklo, keramiku a materiály s tvrdostí nad 40 HRC. Tento výrobek je k dispozici pouze v provedení s diamantovým zrnem o zrnitosti D35 a je standardním vybavením každého výrobce nástrojů. Jemná zrnitost je k dispozici na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I827797
EAN 9003174777243
UBB 500683123912
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 477724
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.