text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový ruční obtahovák 185 x 5 x 8


Tento diamantový obtahovač vám poskytuje vysoce kvalitní obtahovací nástroj pro stolní brusné kotouče v oblasti přesného obrábění. V závislosti na jejich konstrukci je lze použít pro obvodové nebo boční čelní obrábění. Diamantové obtahovače proto mají buď diamantový segment připájený na čele, nebo podélně.

Objednací číslo 1M402908
Délka (mm) 185
Granulace 30 - 30
Průměr hřídele (mm) 8
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042100
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 185
Granulace 30 - 30
Průměr hřídele (mm) 8
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042100
Model STSEG
Type Diamond Dresser

Popis

Tento diamantový obtahovač vám poskytuje vysoce kvalitní obtahovací nástroj pro stolní brusné kotouče v oblasti přesného obrábění. V závislosti na jejich konstrukci je lze použít pro obvodové nebo boční čelní obrábění. Diamantové obtahovače proto mají buď diamantový segment připájený na čele, nebo podélně.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M402908
EAN 9003171951127
UBB 500683079122
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 195112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.