text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový ruční drezín 30 x 10 x 185


Tyto diamantové pilníky s galvanickou vazbou se používají především k obrábění kalených ocelí a karbidu wolframu. Jsou však vhodné i pro opracování skla, keramiky a materiálů s tvrdostí nad 40 HRC. Tento výrobek je k dispozici pouze v provedení s diamantovým zrnem o zrnitosti D35 a je standardním vybavením každého výrobce nástrojů. Jemná zrnitost je k d

Objednací číslo 5C328788
Délka (mm) 185
Granulace 26 - 26
Max. šířka (mm) 30
Model T Ano
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 185
Granulace 26 - 26
Max. šířka (mm) 30
Model T Ano
Značka Tyrolit
Model 50HA-G
Type Diamond Dresser

Popis

Tyto diamantové pilníky s galvanickou vazbou se používají především k obrábění kalených ocelí a karbidu wolframu. Jsou však vhodné i pro opracování skla, keramiky a materiálů s tvrdostí nad 40 HRC. Tento výrobek je k dispozici pouze v provedení s diamantovým zrnem o zrnitosti D35 a je standardním vybavením každého výrobce nástrojů. Jemná zrnitost je k dispozici na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C328788
EAN 9003174777267
UBB 500683124175
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 477726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.