text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový kotouč 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu střižných nožů. Jedná se o kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcí

Numéro d'article T6019.574.856
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.6
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Emballé par 1

Spécifications

Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.6
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 3348
Model C7W
Type Floor Saw Blade

La description

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu střižných nožů. Jedná se o kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcích.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 574856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.