text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový kotouč 350X3X25,4


Šikmé ochranné segmenty jako ochrana proti ztrátě segmentů Cenově dostupný výkon a životnost Kvalitní

Objednací číslo 3N998205
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 30
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru (mm) 25.4
Typ částic Jiný
Vhodné pro suché použití Ano

Popis

Šikmé ochranné segmenty jako ochrana proti ztrátě segmentů Cenově dostupný výkon a životnost Kvalitní

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N998205
EAN 9003174656524
UBB 500572093929
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 465652
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.