text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Diamantový řezný kotouč 600


Diamantový řezný kotouč PREMIUM FOCUR SA je ideálním partnerem pro stacionární obrábění šedé a sférické litiny. V porovnání s běžnými pryskyřičnými řeznými kotouči nabízí tento nástroj až 25krát delší dobu stání. Využijte výjimečné agresivity tohoto kotouče, které je dosaženo v neposlední řadě použitím diamantové drtě.

Objednací číslo 4A070666
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 5
Průměr kotouče (mm) 600
Vhodné pro litinové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 5
Průměr kotouče (mm) 600
Vhodné pro litinové trubky Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 60
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Model 1U1RSS

Popis

Diamantový řezný kotouč PREMIUM FOCUR SA je ideálním partnerem pro stacionární obrábění šedé a sférické litiny. V porovnání s běžnými pryskyřičnými řeznými kotouči nabízí tento nástroj až 25krát delší dobu stání. Využijte výjimečné agresivity tohoto kotouče, které je dosaženo v neposlední řadě použitím diamantové drtě.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A070666
EAN 9003171028591
UBB 500512716951
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 102859
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.