text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový řezný kotouč C6W 300X2,6X20


Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Objednací číslo T6032.300.220
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Vhodné pro suché použití Ano
Model C6W

Popis

Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6032.300.220
EAN 9003174645450
UBB 500504564385
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 464545
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.