text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový řezný kotouč C3R 115X2X22,23


Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Objednací číslo T6274.115.222
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Vhodné pro suché použití Ano
Model C3R

Popis

Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6274.115.222
EAN 9003174674146
UBB 500504565861
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 467414
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.