text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Diamantový řezný kotouč C3 180X1,9X22,23


Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Objednací číslo T6008.180.122
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Model C3W

Popis

Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Čísla materiálu

Objednací číslo T6008.180.122
EAN 9003174757979
UBB 500504565606
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 475797
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.