text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový řezný kotouč 350X2,8X35/30/25,4


Obrobitelné materiály: měkké kamenivo, jako například mramor a vápenec. Podrobnosti: V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm. Kotouče pro stolní pily značky TYROLIT vás přesvědčí skvělým řezným výkonem i dlouhou životností.

Objednací číslo T6056.352.835
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Vhodné pro cihly Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 35
Typ částic Jiný
Model C2

Popis

Obrobitelné materiály: měkké kamenivo, jako například mramor a vápenec. Podrobnosti: V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm. Kotouče pro stolní pily značky TYROLIT vás přesvědčí skvělým řezným výkonem i dlouhou životností.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6056.352.835
EAN 9003170056854
UBB 500503172834
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5685
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.