text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Deburring wheel 178X4,0X22,23

Objednací číslo 7Z989688
Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 8600

Specifikace

Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 24
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Grinding Disc

Popis

Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34353705
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.