text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Cup kotouč 130/90 x 55 x 22,23


Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychl

Objednací číslo 7D315248
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 130
Granulace 36
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 130
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 310997
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.