text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup kartáč 70 x 15 x 25-6 x 30


Kartáče s kalichovou stopkou BASIC pro přímou brusku jsou vhodné pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho jej lze použít k efektivnímu odstraňování otřepů, díky čemuž je kartáč s kalichovou stopkou T

Objednací číslo 0A608741
Design Miska
Ochrana povrchu Mosazné
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 70
Baleno po 1

Specifikace

Design Miska
Ochrana povrchu Mosazné
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 70
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Popis

Kartáče s kalichovou stopkou BASIC pro přímou brusku jsou vhodné pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho jej lze použít k efektivnímu odstraňování otřepů, díky čemuž je kartáč s kalichovou stopkou Tyrolit univerzální v širokém spektru úkolů. Verze SM kartáčů s uzlovou stopkou DW navíc zabraňuje korozi na obrobku díky použití mosazného ocelového drátu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A608741
EAN 9003172021614
UBB 500683314743
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34276013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.