text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup kartáč 50 x 10 x 20-6 x 30


Kartáče s kalíškovou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Vysoce výkonné nářadí nabízí nejlepší dobu stání a podpoří vás při náročných úkonech, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a také při přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z nerezové

Objednací číslo 2T437549
Design Miska
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Miska
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Popis

Kartáče s kalíškovou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Vysoce výkonné nářadí nabízí nejlepší dobu stání a podpoří vás při náročných úkonech, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a také při přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli přitom zabraňuje rezivění obrobku. Kromě toho lze s ním efektivně provádět odstraňování otřepů, díky čemuž je kartáč s kalíškovou stopkou Tyrolit univerzální pro širokou škálu úkolů a zaručuje nejlepší výsledky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T437549
EAN 9003179038776
UBB 500572210093
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 903877
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.