text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup kartáč 40 x 10 x 15-6 x 30


Kelímkové kartáče se stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Vysoce výkonné nářadí nabízí nejlepší životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho s ním lze efektivně provádět odstra

Objednací číslo 5N019572
Design Miska
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 40
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Miska
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 40
Značka Tyrolit

Popis

Kelímkové kartáče se stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Vysoce výkonné nářadí nabízí nejlepší životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho s ním lze efektivně provádět odstraňování otřepů, díky čemuž je kartáč s kalichovou stopkou Tyrolit univerzální v širokém spektru úkolů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N019572
EAN 9003178907530
UBB 500572211570
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890753
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.