text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup kartáč 100 x 20 x M14-2


Kuželové kartáče PREMIUM Shield pro úhlovou brusku nabízejí díky průhledné ochraně maximální bezpečnost a účinnost při práci s ocelí. Kromě toho mají plastové klapky nejvyšší pružnost, která umožňuje zejména bezchybné broušení hran a rohů. Tento nástroj je dokonalým řešením pro těžko přístupná místa. Díky složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli j

Objednací číslo 8A845039
Design Miska
Ochrana povrchu Mosazné
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 100
Baleno po 1

Specifikace

Design Miska
Ochrana povrchu Mosazné
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 100
Značka Tyrolit

Popis

Kuželové kartáče PREMIUM Shield pro úhlovou brusku nabízejí díky průhledné ochraně maximální bezpečnost a účinnost při práci s ocelí. Kromě toho mají plastové klapky nejvyšší pružnost, která umožňuje zejména bezchybné broušení hran a rohů. Tento nástroj je dokonalým řešením pro těžko přístupná místa. Díky složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli je zabráněno korozi na obrobku. Zatímco provedení s uzlovým drátem (DW) je předurčeno pro měkké, jemné materiály a lehké nečistoty, drátěné kartáče s uzlovým drátem (DZ) jsou vhodné pro těžkou práci, silné nečistoty a pro odstraňování barev a laků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A845039
EAN 9003170013215
UBB 500572019445
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 34023817
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.