text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup kartáč 100 x 20 x M14-2


Kartáče PREMIUM Shield s kuželovým drátem pro úhlové brusky nabízejí díky průhledné ochraně maximální bezpečnost a účinnost při zpracování nerezové oceli. Plastové klapky mají navíc nejvyšší pružnost, která umožňuje zejména bezchybné broušení hran a rohů. Tento nástroj je dokonalým řešením pro těžko přístupná místa. Díky složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli je zabráněno korozi na obrobku. Provedení s uzlovým drátem (DW) je předurčeno pro měkké, jemné materiály a lehké nečistoty.

Objednací číslo 2C790816
Design Miska
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 100
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Design Miska
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 100
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Type Shield Tapered Brush

Popis

Kartáče PREMIUM Shield s kuželovým drátem pro úhlové brusky nabízejí díky průhledné ochraně maximální bezpečnost a účinnost při zpracování nerezové oceli. Plastové klapky mají navíc nejvyšší pružnost, která umožňuje zejména bezchybné broušení hran a rohů. Tento nástroj je dokonalým řešením pro těžko přístupná místa. Díky složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli je zabráněno korozi na obrobku. Provedení s uzlovým drátem (DW) je předurčeno pro měkké, jemné materiály a lehké nečistoty.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C790816
EAN 9003170014434
UBB 500572018868
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 34023822
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.