text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 130/90 x 55 x M14


Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Hrnkové kotouče, které jsou k dispozici pro kámen, jsou vhodné zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro u

Objednací číslo 7T710880
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 130
Granulace 120
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 130
Granulace 120
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 14
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Hrnkové kotouče, které jsou k dispozici pro kámen, jsou vhodné zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro upevnění nástroje můžete volit mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T710880
EAN 9003174248460
UBB 500572039161
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 424846
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.