text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x M14


Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychl

Objednací číslo 3W385115
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 36
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 14
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W385115
EAN 9003173101841
UBB 500572040219
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 310184
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.