text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnkové kotouče Tyrolit STANDARD dosahují velmi dobrých hodnot úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Hrnkový kotouč, který je k dispozici pro kámen, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly.

Objednací číslo 4O859724
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit STANDARD dosahují velmi dobrých hodnot úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Hrnkový kotouč, který je k dispozici pro kámen, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro upevnění nástroje můžete volit mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O859724
EAN 9003178956798
UBB 500572031713
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 895679
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.