text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Kelímkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní ryc

Objednací číslo 3O937770
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Kelímkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 310183
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.