text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnkové kotouče Tyrolit STANDARD dosahují velmi dobrých hodnot úběru materiálu a životnosti při broušení velkých ploch. Hrnkový kotouč, který je k dispozici pro ocel, je také velmi vhodný pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní o

Objednací číslo 2E032705
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 36
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit STANDARD dosahují velmi dobrých hodnot úběru materiálu a životnosti při broušení velkých ploch. Hrnkový kotouč, který je k dispozici pro ocel, je také velmi vhodný pro broušení hran, úkosování a broušení svárů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 895669
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.