text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Hrnkový kotouč, který je k dispozici pro kámen, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek a také pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro upevnění nástroje můžete volit mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Objednací číslo 1H363287
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 60
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 60
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
HS kód 68042212
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Hrnkový kotouč, který je k dispozici pro kámen, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek a také pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro upevnění nástroje můžete volit mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 314463
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.