text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x M14


Objednací číslo 9C446080
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 14
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
HS kód 68042212
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C446080
EAN 9003178956767
UBB 500572039575
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 895676
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.