text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup brush 60 x 15 x 20-6 x 30


Kelímkové stopkové kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svarových švů a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho s ním lze efektivně provád

Objednací číslo 8J388866
Design Miska
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 60
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Miska
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 60
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Popis

Kelímkové stopkové kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svarových švů a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho s ním lze efektivně provádět odstraňování otřepů, díky čemuž je kartáč s kalichovou stopkou Tyrolit univerzální v širokém spektru úkolů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J388866
EAN 9003178907639
UBB 500572212156
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890763
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.