text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup brush 60 x 15 x 20-6 x 30


Kelímkové stopkové kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší dobu stání a podpoří vás při náročných úkolech, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svarových švů a také při přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z n

Objednací číslo 6Z735997
Design Miska
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 60
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Miska
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 60
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Popis

Kelímkové stopkové kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší dobu stání a podpoří vás při náročných úkolech, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svarových švů a také při přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli přitom zabraňuje rezavění obrobku. Kromě toho lze s ním efektivně provádět odstraňování otřepů, díky čemuž je kartáč s kalíškovou stopkou Tyrolit univerzální pro širokou škálu úkolů a zaručuje nejlepší výsledky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z735997
EAN 9003178907615
UBB 500572210259
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890761
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.