text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT coarse cleaning disc 115x22


S kotoučem pro hrubé čištění Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a těsnicí hmotu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo si poradí s každou výzvou. Zabraňují také ucpání nebo rozmazání kotouče. Materiál Strip-It je nanesen na pevném nosiči ze skleněných vláken speciálně navrženém pro použití na úhlovýc

Objednací číslo 5O712175
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 10
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 10
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.2
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka TYROLIT
Type Cleaning Disc

Popis

S kotoučem pro hrubé čištění Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a těsnicí hmotu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo si poradí s každou výzvou. Zabraňují také ucpání nebo rozmazání kotouče. Materiál Strip-It je nanesen na pevném nosiči ze skleněných vláken speciálně navrženém pro použití na úhlových bruskách. Drsný čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A EX. COARSE) je tvrdší, agresivnější a pevnější ve srovnání se standardní verzí (S COARSE). Obsluze tak nabízí tiché broušení bez únavy a s nízkým vývinem tepla s kotoučem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O712175
EAN 8024406560960
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34547535
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.