text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 30


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků, jakož i pro přípravu povrchu a dokončovací práce. Zejména při čištění vnitřku potrubí tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro v

Objednací číslo 1Z672649
Design Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 30
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 30
Značka Tyrolit
Type End Brush

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků, jakož i pro přípravu povrchu a dokončovací práce. Zejména při čištění vnitřku potrubí tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro všestranné úkoly, od citlivých (DW - uzlové) až po hrubé (DZ - uzlové). Ty se rozprostírají v závislosti na zvolených otáčkách a poradí si tak s nejrůznějšími průměry otvorů. Uzlové provedení DZ navíc září maximální dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z672649
EAN 9003170582933
UBB 500512851410
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 58293
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.