text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 30 x 25-6 x 68


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Výborně se hodí k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Zejména při čištění vnitřku potrubí tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro všestranné úkoly, o

Objednací číslo 1K150224
Design Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 30
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 30
Značka Tyrolit
Type End Brush

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Výborně se hodí k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Zejména při čištění vnitřku potrubí tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro všestranné úkoly, od citlivých (DW - uzlové) až po hrubé (DZ - uzlové). Ty se rozprostírají v závislosti na zvolených otáčkách a poradí si tak s nejrůznějšími průměry otvorů. Uzlové provedení DZ navíc září maximální dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K150224
EAN 9003178907233
UBB 500572105491
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890723
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.