text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 22 x 28-6 x 68


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Drátěné kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Vybírejte mezi různými provedeními drátěných kartáčů: citlivé (DW - uzlové) a hrubé (DZ - uzlové). Posledně jmenovaný typ drátu (DZ) se rozprostírá v závislosti na otáčkách, a může tak dokonale provádět obrábění různých průměrů otvorů. Univerzální nástroj se navíc leskne maximální dobou stání a vysoce kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.

Article number 1U820827
Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 22
Značka Tyrolit
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 22
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Type End Brush

Description

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Drátěné kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Vybírejte mezi různými provedeními drátěných kartáčů: citlivé (DW - uzlové) a hrubé (DZ - uzlové). Posledně jmenovaný typ drátu (DZ) se rozprostírá v závislosti na otáčkách, a může tak dokonale provádět obrábění různých průměrů otvorů. Univerzální nástroj se navíc leskne maximální dobou stání a vysoce kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.

Article numbers

Article number 1U820827
EAN 9003178906533
UBB 500572103587
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  890653
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.