text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 19 x 28-6 x 68


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Drátěné kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků a také k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Vybírejte mezi různými provedeními drátěných kart

Objednací číslo 1X911939
Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 19
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 19
Značka Tyrolit
Type Wire Brush

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Drátěné kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků a také k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Vybírejte mezi různými provedeními drátěných kartáčů: citlivé (DW - uzlové) a hrubé (DZ - uzlové). Posledně jmenovaný typ drátu (DZ) se rozprostírá v závislosti na otáčkách, a může tak dokonale provádět obrábění různých průměrů otvorů. Univerzální nástroj se navíc leskne maximální dobou stání a vysoce kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X911939
EAN 9003178906526
UBB 500572103330
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890652
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.