text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 12 x 20-6 x 60


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z neželezných kovů. Výrobek je určen k odstraňování rzi, barev a laků a k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Uzlovitý tvar mosazného drátu je ideální pro měkké materiály, choulostivé povrchy a lehké nečistoty. Štětiny se rozprostírají v závislosti na rychlosti, což umožňuje dokonalé opracování různých průměrů otvorů. Univerzální drátěné kartáče se navíc lesknou maximální dobou stání.

Objednací číslo 2D472418
Design Rovný
Materiál Mosaz
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 12
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Mosaz
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 12
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Type End Brush

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z neželezných kovů. Výrobek je určen k odstraňování rzi, barev a laků a k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Uzlovitý tvar mosazného drátu je ideální pro měkké materiály, choulostivé povrchy a lehké nečistoty. Štětiny se rozprostírají v závislosti na rychlosti, což umožňuje dokonalé opracování různých průměrů otvorů. Univerzální drátěné kartáče se navíc lesknou maximální dobou stání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D472418
EAN 9003179033436
UBB 500572104163
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 903343
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.