text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-end kartáč 12 x 20-6 x 60


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Drátěné kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Vybírejte mezi různými provedeními drátěných kartáčů: citlivé (DW - uzlové) a hrubé (DZ - uzlové). Posledně jmenovaný typ drátu (DZ) se rozprostírá v závislosti na otáčkách, a může tak dokonale provádět obrábění různých průměrů otvorů. Univerzální nástroj se navíc leskne maximální dobou stání a vysoce kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.

Objednací číslo 1C489153
Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 12
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 12
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Type End Brush

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Drátěné kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje prokazují své kvality zejména při čištění vnitřních částí potrubí. Vybírejte mezi různými provedeními drátěných kartáčů: citlivé (DW - uzlové) a hrubé (DZ - uzlové). Posledně jmenovaný typ drátu (DZ) se rozprostírá v závislosti na otáčkách, a může tak dokonale provádět obrábění různých průměrů otvorů. Univerzální nástroj se navíc leskne maximální dobou stání a vysoce kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C489153
EAN 9003178973573
UBB 500572103173
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 897357
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.