text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný válec 115 x 5 m 80


Papírové role PREMIUM A-P21 P D usnadňují vyrovnávání, vyhlazování a dokončování nátěrů. Díky otevřenému rozložení zrna na lehkém papírovém podkladu jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Polootevřená vrstva zároveň chrání před ucpáváním a umožňuje tak dosáhnout vynikajícího dokončení povrchů ze dřeva nebo plastu nebo opracování barev a laků.

Objednací číslo 1X100901
Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 5000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 5000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 80
Rozptyl Napůl otevřeno
Značka Tyrolit
Type Paper Roll

Popis

Papírové role PREMIUM A-P21 P D usnadňují vyrovnávání, vyhlazování a dokončování nátěrů. Díky otevřenému rozložení zrna na lehkém papírovém podkladu jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Polootevřená vrstva zároveň chrání před ucpáváním a umožňuje tak dosáhnout vynikajícího dokončení povrchů ze dřeva nebo plastu nebo opracování barev a laků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X100901
EAN 9003172011080
UBB 500683301799
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34231872
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.