text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný segment 120 x 40 x 200


Kroužky pro broušení na plocho jsou vyrobeny z vysoce porézního sklotextilního pojiva o zrnitosti 46 nebo z pryskyřičného pojiva o zrnitosti 60. Jsou ideální pro vysoce legované oceli a HSS a splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu povrchu. Kroužkové kotouče s vysokým úběrem materiálu jsou potřebné především pro papírové a hoblovací nože. Upozorňujem

Objednací číslo 0X667603
Šířka 120
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 40
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 120
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 40
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulace 46
Značka Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Popis

Kroužky pro broušení na plocho jsou vyrobeny z vysoce porézního sklotextilního pojiva o zrnitosti 46 nebo z pryskyřičného pojiva o zrnitosti 60. Jsou ideální pro vysoce legované oceli a HSS a splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu povrchu. Kroužkové kotouče s vysokým úběrem materiálu jsou potřebné především pro papírové a hoblovací nože. Upozorňujeme, že pryskyřicí pojené kroužkové kotouče vykazují pouze omezenou odolnost vůči chladicí kapalině.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 664628
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.