text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9040 délka 150 mm šířka 16 mm půlkulatý C střední


Půlkulaté pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybr

Objednací číslo 5G752624
Šířka 16
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 16
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 16
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 16
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Half-Round File

Popis

Půlkulaté pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat nástroj podle způsobu použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G752624
EAN 9003170006330
UBB 500683011398
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 633
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.