text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9040 délka 150 mm šířka 13 mm půlkruhový C jemný


Půlkulaté pilníky se používají především pro efektivní obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z karbidu wolframu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si může

Objednací číslo 8Z538360
Šířka 13
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 13
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 400
Značka Tyrolit
Type Half-Round File

Popis

Půlkulaté pilníky se používají především pro efektivní obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z karbidu wolframu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat nástroj podle způsobu použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z538360
EAN 9003170006293
UBB 500683010978
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 629
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.