text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9020 délka 150 mm šířka 16 mm trojúhelník C jemný


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy oce

Objednací číslo 3G742452
Šířka 16
Tvar Jiný
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 400
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 16
Tvar Jiný
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 400
Značka Tyrolit
Type Triangular File

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G742452
EAN 9003170005340
UBB 500683004120
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 534
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.