text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9020 délka 150 mm šířka 13 mm trojúhelník 89A střední


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy oce

Objednací číslo 4S739953
Šířka 13
Tvar Jiný
Délka (mm) 150
Materiál Corundum
Granulace 240
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 13
Tvar Jiný
Délka (mm) 150
Materiál Corundum
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Triangular File

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S739953
EAN 9003170005104
UBB 500683002553
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.