text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9020 délka 100 mm šířka 10 mm trojúhelník C střední


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy oce

Objednací číslo 1M283059
Šířka 10
Tvar Jiný
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Granulace 240
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 10
Tvar Jiný
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Triangular File

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M283059
EAN 9003170005258
UBB 500683003700
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 525
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.