text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9020 délka 100 mm šířka 10 mm trojúhelník 89A jemný


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy oce

Objednací číslo 4B648615
Šířka 10
Tvar Jiný
Délka (mm) 100
Materiál Corundum
Granulace 400
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 10
Tvar Jiný
Délka (mm) 100
Materiál Corundum
Granulace 400
Značka Tyrolit
Type Triangular File

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B648615
EAN 9003170005050
UBB 500683002306
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 505
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.