text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 200 mm šířka 20 mm čtverec C jemný


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Objednací číslo 1T016926
Šířka 20
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Délka (mm) 200
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Délka (mm) 200
Materiál Karbid křemíku
Granulace 400
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T016926
EAN 9003170007672
UBB 500683017742
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 767
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.