text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 200 mm šířka 20 mm čtverec C hrubý


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Objednací číslo 1L646272
Šířka 20
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Délka (mm) 200
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Délka (mm) 200
Materiál Karbid křemíku
Granulace 120
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L646272
EAN 9003170007689
UBB 500683017908
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 768
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.