text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 200 mm šířka 20 mm čtverec 89A střední


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Objednací číslo 1Z114818
Šířka 20
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Délka (mm) 200
Materiál Corundum
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 20
Délka (mm) 200
Materiál Corundum
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z114818
EAN 9003170007467
UBB 500683016181
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 746
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.