text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 150 mm šířka 16 mm čtverec C střední


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Objednací číslo 1C870926
Šířka 16
Tvar Jiný
Průměr 16
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 16
Tvar Jiný
Průměr 16
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C870926
EAN 9003170007634
UBB 500683017585
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 763
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.